Antenne satellite Maec Antenne satellite Maec (109 produits)


Ant Smc 70 Hd Cp Uni
MAEC
Antenne Fibre Smc 70Cm Blanche Avec Lnb Single. Gain À 12,625 Ghz 36,5 Db, Fixation Sur Mât D= 30 À 60 Mm. Monture Arrière Compo
Virtual  1 Sat+Ter  Sans Alim
MAEC
Gamme 1 Sat+Ter Sur 1 Fibre. Virtual Quattro 1Sat + Ter (Sans Alim) Puissance Optique D'Entrée 0 À -15 Dbm, Fréquence De Sortie 88-2150, Niveau Nominal Sortie Sat 75 Db'v, Alimentation - Consommation 10-20V - 220Ma Non Fournie
Ant Smc 100 V2 Monture Longue
MAEC
Antenne Fibre Smc 100V2 Blanche Sans Lnb, Adaptée aux Satellites De Moyenne Et Faible Puissance Et À La Réception Collective 6° Des Satellites Astra 19,2°E Et Hotbird 13°E. Monture Arrière Métal, Elevation 5 À 40°, Gain 39,7dB À 12,625 Ghz
Supp 6° Rég Élév Pr Smc100/120
MAEC
Supports Pour Smc 100 Et 120. Sup 6°. Astra 19,2° E, Hotbird 13° E
Conv Quattro > 4 Sorties
MAEC
Lnbs D= 40Mm, Boîtier Coulissant Pour Protection Des Fiches F. Convertisseur Universel Vb > Vertical Bas = 13V - Vh > Vertical Haut = 13V+22Khz, Hb > Horizontal Bas = 18V - Hh > Horizontal Haut = 18V+22Khz Quattro
Fo Int Ext 50Mx2  9/125 Os1
MAEC
Câbles Optiques, Fibre Double 9/125 Os1, Livrés Équipés De Connecteurs Fc/Pc, Utilisation Extérieure Et Enterrée Longueur 50M
Récepteur Optique passif avec 1 entrée FC/PC et une sortie F
MAEC
Récepteur Optique passif avec 1 entrée FC/PC et une sortie F. Permet de convertir les signaux optiques en signaux RF sans alimentation. La plage d'entrée optique : +5 à -10dBm , niveau de sortie RF : 60dBµV en moyenne
Ropt 8 Voies
MAEC
Répartiteurs Optique Avec Connexion Directe 8 Voies Pertes 11 Db Dimensions 148 X 115 X 21 Mm
Kit 120 Ms Az / El  0-60°
MAEC
Antenne Fibre Smc 120 Blanche, Sans Lnb, Monture Métal. Gain À 12,625 Ghz 41,8 Db, Fixation Sur Mât D= 60 À 80 Mm. Réglage Azimut/Elevation 60°
Fo Int Ext 75Mx2  9/125 Os1
MAEC
Câbles Optiques, Fibre Double 9/125 Os1, Livrés Équipés De Connecteurs Fc/Pc, Utilisation Extérieure Et Enterrée Longueur 75M
Lnb optique avec couplage Terrestre  via une entrée F et sortie optique FC/PC
MAEC
Lnb optique avec couplage Terrestre via une entrée F et sortie optique FC/PC . Longeur d'onde 1310nM +10dBm Niveau d'entée terrestre 70-85dBµV Alimentation 12V fournie
Modulateur Optique terrestre avec 1 entrée F et 1 sortie FC/PC
MAEC
Modulateur Optique terrestre avec 1 entrée F et 1 sortie FC/PC en 1310nm. Niveau d'entrée terrestre 80dBµV,Niveau de sortie optique +9dBm.Alimentation 12V fournie
Antenne Plate Sat Single
MAEC
Antennes Plates Manuelles Single, Réglage Azimut/Élévation/Gîte, Hauteur X Largeur 33 X 56 Cm, Gain À 12,625 Ghz 33,7 Db, Polarisation (Horizontal & Vertical) Double, Fixation Sur Mât D= 50 À 60 Mm
Support Multistandard D= 23/40Mm
MAEC
Supports Lnb Pour Antennes Smc 80 Support Multistandard D= 23/40Mm
Alim  15V 2 A (Msv / Visiodata)
MAEC
Accessoires Bis Commutée Pour Multiswitchs Alimentation 15V-2,4A
Fibre 30M Fc/Pc  9/125 Os1
MAEC
Câbles Optiques, Fibre Simple 9/125 Os1, Livrés Équipés De Connecteurs Fc/Pc, Utilisation Intérieure - Extérieure Longueur 30M
Ropt 4 Voies
MAEC
Répartiteurs Optique Avec Connexion Directe 4 Voies Pertes 7 Db Dimensions 148 X 115 X 21 Mm
Ant Smc 65 Grise Uni
MAEC
Antenne Fibre Smc 65Cm Grise Avec Lnb Single. Gain À 12,625 Ghz 36 Db, Fixation Sur Mât D= 30 À 60 Mm. Pièce Arrière Metal - 1 Bride