Antibélier et compensateur Thermador Antibélier et compensateur Thermador (18 produits)


Anti-Bélier 3/8'M et écrou tournant en ligne à ressort
THERMADOR
Antibélier pour montage en ligne directement sur un robinet machine à laver, corps en laiton, pression maxi de service 10 bar, température maxi 90°C, raccordement 3/4' écrou tournant et 3/8' mâle
Anti-bélier 3/4'M et écrou tournant en ligne à ressort
THERMADOR
Anti-bélier pour montage en ligne directement sur un robinet machine à laver, corps en laiton, pression maxi de service 10 bar, température maxi 90°C, raccordement 3/4' écrou tournant et 3/4' mâle
Anti-Bélier à ressort 2' M laiton ACSprégonflé 3,5 bar Pmax 10b Tmax 100°C
THERMADOR
Antibélier Thermador en laiton, à ressort, montage toutes positions, modèle mâle en 2', avec attestation de conformité sanitaire (ACS)
Anti-Bélier à ressort 1' M laiton ACSprégonflé 3,5 bar Pmax 10b Tmax 100°C
THERMADOR
Antibélier Thermador en laiton, à ressort, montage toutes positions, modèle mâle en 1', avec attestation de conformité sanitaire (ACS)
Anti-Bélier à ressort 1'1/4 M laiton ACSprégonflé 3,5 bar Pmax 10b Tmax 100°C
THERMADOR
Antibélier Thermador en laiton, à ressort, montage toutes positions, modèle mâle en 1'1/4, avec attestation de conformité sanitaire (ACS)
Anti-Bélier à ressort 3/4' M laiton ACSprégonflé 3,5 bar Pmax 10b Tmax 100°C
THERMADOR
Antibélier Thermador en laiton, à ressort, montage toutes positions, modèle mâle en 3/4', avec attestation de conformité sanitaire (ACS)
Anti-Bélier à ressort 1/2' F laiton ACSprégonflé 3,5 bar Pmax 10b Tmax 100°C
THERMADOR
Antibélier Thermador en laiton, à ressort, montage toutes positions, modèle femelle en 1/2', avec attestation de conformité sanitaire (ACS)
Anti-Bélier à ressort 3/4' F laiton ACSprégonflé 3,5 bar Pmax 10b Tmax 100°C
THERMADOR
Antibélier Thermador en laiton, à ressort, montage toutes positions, modèle femelle en 3/4', avec attestation de conformité sanitaire (ACS)
Anti-Bélier Z 50  1/2'  INOX butyle ACSprégonflé 3,5 bar Pmax 10b Tmax 99°C
THERMADOR
Antibéliers à membrane 0,50 litre, Inox AISI 304, membrane butyle, livré prégonflé à 3 bar, pression maximum d'exercice 10 bar, température maxi 90°C
Anti-Bélier à ressort 1'1/2 F laiton ACSprégonflé 3,5 bar Pmax 10b Tmax 100°C
THERMADOR
Antibélier Thermador en laiton, à ressort, montage toutes positions, modèle femelle en 1'1/2, avec attestation de conformité sanitaire (ACS)
Anti-Bélier à ressort 1/2' M laiton ACSprégonflé 3,5 bar Pmax 10b Tmax 100°C
THERMADOR
Antibélier Thermador en laiton, à ressort, montage toutes positions, modèle mâle en 1/2', avec attestation de conformité sanitaire (ACS)
Anti-Bélier à ressort 1'1/4 F laiton ACSprégonflé 3,5 bar Pmax 10b Tmax 100°C
THERMADOR
Antibélier Thermador en laiton, à ressort, montage toutes positions, modèle femelle en 1'1/4, avec attestation de conformité sanitaire (ACS)
Anti-Bélier à ressort 2' F laiton ACSprégonflé 3,5 bar Pmax 10b Tmax 100°C
THERMADOR
Antibélier Thermador en laiton, à ressort, montage toutes positions, modèle femelle en 2', avec attestation de conformité sanitaire (ACS)
Anti-Bélier à ressort 1'1/2 M laiton ACSprégonflé 3,5 bar Pmax 10b Tmax 100°C
THERMADOR
Antibélier Thermador en laiton, à ressort, montage toutes positions, modèle mâle en 1'1/2, avec attestation de conformité sanitaire (ACS)
Anti-bélier D=1/2'M à ressort
THERMADOR
Anti-bélier spécialement étudié pour un montage rapide en amont d'une robinetterie sanitaire, corps en laiton, pression maxi de service 10 bar, température maxi 90°C, raccordement 1/2'
Anti-Bélier Z 200 1/2' INOX butyle ACSprégonflé 3,5 bar Pmax 10b Tmax 99°C
THERMADOR
Antibéliers à membrane 2,0 litre, Inox AISI 304, membrane butyle, livré prégonflé à 3 bar, pression maximum d'exercice 10 bar, température maxi 90°C
Anti-Bélier Z 160 1/2'  INOX butyle ACSprégonflé 3,5 bar Pmax 15b Tmax 99°C
THERMADOR
Antibéliers à membrane 0,16 litre, Inox AISI 304, membrane butyle, livré prégonflé à 3 bar, pression maximum d'exercice 10 bar, température maxi 90°C
Anti-Bélier à ressort 1' F laiton ACSprégonflé 3,5 bar Pmax 10b Tmax 100°C
THERMADOR
Antibélier Thermador en laiton, à ressort, montage toutes positions, modèle femelle en 1', avec attestation de conformité sanitaire (ACS)