Appareillage composable entrée de gamme Ebenoïd Appareillage composable entrée de gamme Ebenoïd (15 produits)


Sortie de câble 20/32A à griffes
EBENOÏD
Sortie de câble 20/32A à griffes blanc, mode de pose:saillie, largeur d'appareil:100 mm, hauteur d'appareil:100 mm
Sortie de câble 16A à griffes
EBENOÏD
Sortie de câble 16A à griffes blanc, mode de pose:saillie, largeur d'appareil:75 mm, hauteur d'appareil:75 mm
Sortie de câble 16A à vis
EBENOÏD
Sortie de câble 16A à vis blanc, mode de pose:saillie, largeur d'appareil:75 mm, hauteur d'appareil:75 mm
Cadre saillie 100x100
EBENOÏD
Cadre saillie 100x100 blanc, composition:cadre apparent, forme:carré, largeur d'appareil:100 mm, hauteur d'appareil:100 mm, profondeur d'appareil:36 mm
Sortie de câble 20/32A à vis
EBENOÏD
Sortie de câble 20/32A à vis blanc, mode de pose:saillie, largeur d'appareil:100 mm, hauteur d'appareil:100 mm
Cadre saillie 80x80
EBENOÏD
Cadre saillie 80x80 blanc, composition:cadre apparent, forme:carré, largeur d'appareil:80 mm, hauteur d'appareil:80 mm, profondeur d'appareil:40 mm
Sortie de câble 20/32A à vis EAN
EBENOÏD
Sortie de câble 20/32A à vis EAN blanc, mode de pose:saillie, largeur d'appareil:100 mm, hauteur d'appareil:100 mm
Sortie de câble 16A à griffes IP44
EBENOÏD
Sortie de câble 16A à griffes IP44 blanc, mode de pose:saillie, largeur d'appareil:75 mm, hauteur d'appareil:75 mm
Sortie de câble 16A à griffes IP44 EAN
EBENOÏD
Sortie de câble 16A à griffes IP44 blanc, mode de pose:saillie, largeur d'appareil:75 mm, hauteur d'appareil:75 mm
Sortie de câble 16A à vis IP44 EAN
EBENOÏD
Sortie de câble 16A à vis IP44 blanc, mode de pose:saillie, largeur d'appareil:75 mm, hauteur d'appareil:75 mm
Sortie de câble 16A à vis IP44
EBENOÏD
Sortie de câble 16A à vis IP44 blanc, mode de pose:saillie, largeur d'appareil:75 mm, hauteur d'appareil:75 mm
Sortie de câble 16A à griffes EAN
EBENOÏD
Sortie de câble 16A à griffes EAN blanc, mode de pose:saillie, largeur d'appareil:75 mm, hauteur d'appareil:75 mm
Cadre saillie 100x100 EAN
EBENOÏD
Cadre saillie 100x100 EAN blanc, composition:cadre apparent, forme:carré, largeur d'appareil:100 mm, hauteur d'appareil:100 mm, profondeur d'appareil:36 mm
Sortie de câble 16A à vis EAN
EBENOÏD
Sortie de câble 16A à vis EAN blanc, mode de pose:saillie, largeur d'appareil:75 mm, hauteur d'appareil:75 mm
Cadre saillie 80x80 EAN
EBENOÏD
Cadre saillie 80x80 EAN blanc, composition:cadre apparent, forme:carré, largeur d'appareil:80 mm, hauteur d'appareil:80 mm, profondeur d'appareil:40 mm