Appareillage composable milieu de gamme Planet Wattohm Appareillage composable milieu de gamme Planet Wattohm (49 produits)


Prise RJ45 catégorie 6A Logix - Blindée STP - 2 modules - 10 Gbit/s -Blanc Artic
PLANET WATTOHM
Prise RJ45 catégorie 6A Logix blindée STP 10 Gbit/s-2 modules-Pour connexion haut débit ordi/réseau informatique-Compatible supports d'installation Logix : boîte de sol, bloc bureau, pop'up, goulotte, colonne et colonnette-Blanc Artic
Prise RJ45 catégorie 6 Logix - 8 contacts UTP - 2 modules - Alumnic RAL 9016
PLANET WATTOHM
Prise RJ45 catégorie 6 Logix-8 contacts UTP-2 modules-Permet les transmissions haut débit (Gigabit Ethernet)-Compatible avec les supports d'installation Logix : boîte de sol, bloc bureau, pop'up, goulotte, colonne et colonnette-Alumnic 9016
Prise 2P+T Logix pour installation où 1 poste suffit-2 modules-16A-250V-Rouge
PLANET WATTOHM
Prise 2P+T appareillage 45 Logix à connexion auto pour installation où 1 poste est suffisant pour goulottes, colonnes et colonnettes rouge RAL320
Prise 2P+T Logix pour installation où 1 poste suffit-2 modules-16A-250V-Alumnic
PLANET WATTOHM
Prise 2P+T appareillage 45 Logix à connexion auto pour installation où 1 poste est suffisant pour goulottes, colonnes et colonnettes finition Alumic RAL9006
Prise HDMI Logix - 1 module - TypeA version 1.4 préconnectorisée - Blanc Artic
PLANET WATTOHM
Prise HDMI Logix-1 module-TypeA version 1.4 préconnectorisée-Pour raccorder télévision, home-cinéma,démodulateur...-Compatible avec les supports d'installation Logix : boîte de sol, bloc bureau, pop'up, goulotte, colonne et colonnette-Blanc
Prise RJ45 catégorie 6 Logix - 8 contacts UTP - 1 module - Blanc Artic
PLANET WATTOHM
Prise RJ45 catégorie 6 Logix-8 contacts UTP-1 module-Permet les transmissions à haut débit (Gigabit Ethernet)-Compatible avec les supports d'installation Logix : boîte de sol, bloc bureau, pop'up, goulotte, colonne et colonnette-Blanc Artic
Prise 2P+T juxtaposée Logix -2 modules- 16A - 250V-Brochage vertical-Alumnic
PLANET WATTOHM
Prise 2P+T juxtaposée Logix-2 modules-16A-250V-Création de bloc multiprise-Brochage vertical-Equipée Normaclips-Compatible avec supports d'installation Logix : boîte de sol, bloc bureau, pop'up, goulotte, colonne et colonnette-Alumnic
Prise 2P+T juxtaposée Logix -2 modules- 16A - 250V-Brochage vertical-Noir
PLANET WATTOHM
Prise 2P+T juxtaposée Logix-2 modules-16A-250V-Création de bloc multiprise-Brochage vertical-Equipée Normaclips-Compatible avec supports d'installation Logix : boîte de sol, bloc bureau, pop'up, goulotte, colonne et colonnette-Noir
Prise 2P+T Logix - 2 modules - 16A - 250V - Bornes auto - Noir
PLANET WATTOHM
Prise 2P+T Logix-2 modules-16A-250V-Inclinée 45°-Alimentation bloc multiprise-Bornes auto-Equipée Normaclips-Compatible avec les supports d'installation Logix : boîte de sol, bloc bureau, pop'up, goulotte, colonne et colonnette-Noir
Interrupteur ou va-et-vient Logix - 2 modules - Bornes auto - Blanc Artic
PLANET WATTOHM
Interrupteur ou va-et-vient Logix - 2 modules - Bornes auto - Commande d'éclairage - Compatible avec les supports d'installation Logix : boîte de sol, bloc bureau, pop'up, goulotte, colonne et colonnette - Blanc Artic
Chargeur double USB Logix - 2 modules - 2400mA Type A - 230V/5V=  - Noir
PLANET WATTOHM
Chargeur double USB 2400mA Type A appareillage 45 Logix - 2 modules 230V/5V= noir - pour goulottes
Chargeur double USB Logix-2 modules - 2400mA Type A - 230V/5V=  -Alumnic RAL9006
PLANET WATTOHM
Chargeur double USB 2400mA Type A appareillage 45 Logix 2 modules 230V/5V= finition Alumic RAL9006
Prise 2P+T détrompage Logix pour installation où 1 poste suffit-2 modules-Rouge
PLANET WATTOHM
Prise 2P+T appareillage 45 Logix à connexion à détrompage mécanique pour installation où 1 poste est suffisant rouge RAL320
Prise 2P+T Logix pour installation où 1 poste suffit-2 modules-16A-250V-Noir
PLANET WATTOHM
Prise 2P+T appareillage 45 Logix à connexion auto pour installation où 1 poste est suffisant pour goulottes, colonnes et colonnettes noir