Adaptateur étanche Plexo IP44 fiche engagée pour intégration de prise informatique RJ45 Mosaic, à équiper de support plaque ou boîtier saillie, finition gris
Enjoliveur qui se fixe sur l'adaptateur Mosaic sans volet référence 069582L dans lequel aura été installé la prise RJ45
IP44 : protégé contre les corps solides supérieurs à 1mm et les projections d'eau de toutes directions
Gris
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
PLEXO
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
profondeur d'appareil
largeur d'appareil
hauteur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
transparent
finition de la surface
bague de support
avec jacks/coupleurs
IK
avec impression
avec protection contre la poussière
numéro RAL (équivalent)
avec éclairage
boîtier blindé
domino
jacks blindés
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
serre cable
direction de sortie
Traitement de surface
utilisation
Sans halogène
avec volet de protection
Couleur
composition
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane