Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva Styl - Prise de courant - Standard français - encastré - produit complet livré avec cadre - 2P+T - 16A 250VCA - connexion auto - de 1 à 2,5 mm² - gris RAL 7016 - IP55 - IK08
Cette prise de courant 16A/250V grise, en encastré, étanche IP55 et robuste IK08, permet d'alimenter un appareil électrique. Elle s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. MUR35036 est un produit livré complet et prêt à l'emploi. Il se compose d'un cadre (à installer sur une boite d'encastrement), d'un mécanisme de prise de courant 2P+T à éclipses avec membrane d'étanchéité avant/arrière et d'un clapet à hublot transparent. Cette référence promet une grande ergonomie de câblage. Le cadre est compatible avec les boites d'encastrements du marché et un joint à l'arrière de celui-ci garantit l'étanchéité de l'installation en s'adaptant aux différentes surfaces de murs. De plus, un ajustement du niveau d'horizontalité est possible sur quelques degrés. Enfin, le mécanisme de la prise, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil. Son clapet associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques permet d'assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps. MUR35036 se transforme en prise lumineuse à l'aide des smart LEDs Ovalis ou Odace pour faciliter son repérage dans les environnements sombres. Une variante blanche est également disponible ainsi que des versions en saillie et composables pour s'adapter à tous vos espaces. Une version existe en pack de regroupement de 60 produits pour moins d'emballages plastiques sur vos chantiers.
Schneider Electric fait de l'innovation technologique sa priorité pour répondre à vos besoins avec des produits toujours plus ergonomiques et sûrs. Ils sont pensés pour faciliter vos installations et leur installation au quotidien par vos clients.
La gamme d'appareillages Mureva Styl, ingénieuse et brillante, est l'alliance d'un confort de pose optimal, d'une grande robustesse et d'un design tendance.
C'est plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients.
• Un mécanisme fin qui se clipse.
• Un grand espace de câblage pour une manipulation aisée.
• Une totale compatibilité avec les accessoires de la gamme Odace pour vous offrir plus de flexibilité.
• Innovation exclusive à Schneider Electric, la technologie Smart LED placée sur l'appareillage permet de vérifier sa bonne alimentation. Un système inédit qui le rend également visible dans l'obscurité.
• Pour ne plus confondre une prise avec un interrupteur, un hublot transparent vient remplacer le simple cache opaque.
• L'appareillage se renforce grâce aux solides fixations des mécanismes, aux boîtiers et cadres rigides ou encore à la membrane arrière étanche.
• Les appareillages étanches Mureva Styl résistent aux environnements les plus sévères grâce à la norme IP 55 et à l'indice de tenue aux chocs IK 08.
Mureva styl
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
avec éclairage fonctionnel
avec éclairage d'orientation
Qualité du matériau
pour « conditions difficiles » (selon VDE)
profondeur d'appareil
Traitement antibactérien
avec répéteur de signal Wi-Fi
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
nombre de modules (construction modulaire)
Compatible avec Amazon Alexa
Pôle neutre sectionné simultanément
Finition de la surface
Compatible avec Google Assistant
avec haut-parleur bluetooth intégré
Matériau
mécanisme d'éjection
protection contre les surtensions
protection différentielle
prise inclinée ou inclinable
encastrement isolé
avec voyant indicateur
Zone de texte/surface d'inscription
Type de fixation
avec eclips / protection enfant
avec dispositif on/off
Avec volet de protection
Type de connexion
Traitement de surface
IK
nombre de pôles coupés (ronds)
impression/marquage
Compatible avec Apple HomeKit
verrouillable
Tension nominale
repiquage possible
Transparent
finition métallique
Nombre de phases
Intensité
type de contact de protection
avec microfusible
Fréquence
Adapté à la classe de protection (IP)
largeur d'appareil
hauteur d'appareil
Compatible IFTTT
Couleur
Modèle type
Type de pose
Sans halogène