Plexo deux griffes rapido pour rénovation profondeur 40mm + entretoise

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à une boîte d'encastrement Oui
  • adapté à une boîte centrale Non
  • type d'accessoire/pièce détachée autre

Kit de griffes rapido compatibles avec tous les produits Plexo à installer en encastré. Profondeur 40mm

 
 

Détails du produit

Kit compatible avec tous les produits Plexo à installer en encastré.
Livré avec une entretoise qui permet le maintien du mécanisme
Griffes non adaptées aux boîtes d'encastrement de profondeur 30mm
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

PLEXO

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour boîte d'encastrement

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

adapté à une boîte d'encastrement

Oui

adapté à une boîte centrale

Non

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Info produit

Gamme

PLEXO

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.