Poussoir NO étanche Plexo 10A IP55 IK08 livré complet avec boîtier à embouts pour fixation en saillie - gris
Poussoir NO 10A - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur
Produit complet, prêt à être installé en saillie
IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
IK08 : résistance à un choc de 5 joules
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
PLEXO
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
traitement antibactérien
compatible avec Amazon Alexa
version sans contact
nombre de contacts inverseurs
compatible avec Apple HomeKit
compatible avec Google Assistant
compatible IFTTT
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
adapté à la classe de protection (IP)
finition de la surface
transparent
Source Incluse
IK
numéro RAL (équivalent)
avec éclairage
nombre de bascules d'actionnement
type de fixation
matériau
qualité du matériau
contact de report
Zone de texte/surface d'inscription
avec voyant indicateur
Calibre
Traitement de surface
type de connexion
Impression
sans halogène
Modèle type
couleur
type de commande
composition
Type de pose
tension nominale