Prise RJ45 étanche catégorie 6A STP Plexo composable IP55 gris

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • jacks blindés Oui
  • catégorie 6A (IEC)

Prise multimédia RJ45 catégorie 6A STP IP55 volet fermé IK07 livrée avec enjoliveur gris, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré

 
 

Détails du produit

Prise RJ45 Plexo composable - Gris - À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
IP55 volet fermé IK07
Catégorie 6A - STP
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

PLEXO

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

PLEXO

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Prise de raccordement de communication cuivre

profondeur d'appareil

50.5 mm

hauteur d'appareil

64.7 mm

largeur d'appareil

64.1 mm

code couleur

Oui

montage encastré

Oui

Classe de protection (IP)

IP55

avec jacks/coupleurs

Oui

avec protection contre la poussière

Oui

montage apparent

Oui

avec zone de texte

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

type de connecteur

RJ45 8(8)

raccordement de mise à la terre séparé

Non

type de montage raccordement de blindage

autre

décharge séparée de câble de traction

Non

jacks blindés

Oui

Type de fixation

visser

encastrement de canal

Non

catégorie

6A (IEC)

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

direction de sortie

droit

Type de connexion

contact pour connexion autodénudante

Numéro RAL

0

Couleur

gris

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.