Interrupteur à clé 2 positions 6A 250V~ 1 contact bipolaire Soliroc IK10 IP54 - livré avec enjoliveurs - à équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc
Interrupteur à clé 2 positions Soliroc - A équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc
IK10 - IP54 - 1 contact bipolaire - 6A - 250V~
Extraction de la clé en position centrale sans modifier l'état des contacts
Mécanisme livré avec enjoliveurs
Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.
Soliroc
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
traitement antibactérien
couleur de l'opérateur de commutation
interrupteur de chauffage
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
fonction d'éclairage
zone de texte/surface d'inscription
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
finition de la surface
Interrupteur de machine à laver
IK
courant de commutation pour lampes fluorescentes
interrupteur à bouton-poussoir
nombre de bascules d'actionnement
type de commutation
Type de fixation
Matériau
type d'éclairage
Qualité du matériau
contact de report
Calibre
profondeur d'encastrement
Traitement de surface
voyant
Type de connexion
Avec plaque de montage
Sans halogène
Couleur
type de commande
composition
Type de pose
tension nominale