Cadre saillie 1 poste dooxie finition alu

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal et vertical
  • Nbre de postes 1
  • composition boîtier apparent

Cadre pour montage en saillie d'un mécanisme dooxie 1 poste finition effet aluminium

 
 

Détails du produit

Alu
Cadre saillie 1 poste dooxie
Idéal pour la rénovation1 poste : contient un produit dooxie
Utilisable indifféremment en horizontal ou vertical
Dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Dooxie

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier en saillie pour de l'appareillage

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires

Non

avec entrée de câble

Oui

avec insertion de raccord à écrou

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

Classe de protection (IP)

IP2X

numéro RAL (équivalent)

7040

sens de montage

horizontal et vertical

avec cadre de recouvrement

Non

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

avec entrée de câble

Oui

Traitement de surface

laqué / peint

résistant aux chocs

Oui

Nbre de postes

1

forme

carré

Profondeur

48.5 mm

Hauteur

88 mm

Sans halogène

Oui

Largeur

88 mm

Couleur

aluminium

composition

boîtier apparent

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Gamme

Dooxie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.