Griffes de fixation Rapido profondeur 30mm pour fixation de l'appareillage dooxie en rénovation
Accessoire idéal pour la fixation d'un mécanisme dans d'anciennes boîtes sans vis. Les griffes rapido se clippent aux mécanismes dooxie.
Idéal en rénovation pour fixer un mécanisme dans des anciennes boîtes sans vis.
Se clippe en moins de deux secondes sans outil sur les mécanismes dooxie pour une installation de la griffe facile et rapide.
Profondeur : 40 mm
Compatible avec l'appareillage dooxie
Dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Dooxie
pour voir vos prix et les stocks
accessoire
adapté à une boîte d'encastrement
adapté à une boîte centrale
type d'accessoire/pièce détachée
Gamme
Multiple de vente
Code Douane