Interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX + plaque carrée blanche/chromé + griffes

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de bascules d'actionnement 1
  • type de commutation va-et-vient
  • type de commande autre
ICON

Interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 230V~ à raccordement par bornes automatiques - livré complet avec plaque carrée blanche avec bague chromée et griffes

 
 

Détails du produit

L'interrupteur Dooxie permet de commander un éclairage.Produit complet = un produit prêt à installer.
Livré avec une plaque de finition Dooxie blanc -chrome carrée
10AX - 250V
Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil . Repérage des bornes facilitant le câblage
Blanc- Chrome
Dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Dooxie

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dooxie

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur

traitement antibactérien

Non

interrupteur de chauffage

Non

couleur de l'opérateur de commutation

blanc

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

30 mm

Compatible IFTTT

Non

fonction d'éclairage

autre

zone de texte/surface d'inscription

non

profondeur d'appareil

46.05 mm

hauteur d'appareil

87 mm

largeur d'appareil

87 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

finition de la surface

brillant

Interrupteur de machine à laver

Non

IK

IK04

interrupteur à bouton-poussoir

Non

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

nombre de bascules d'actionnement

1

type de commutation

va-et-vient

Type de fixation

fixation à griffes/vis

Matériau

plastique

type d'éclairage

autre

Qualité du matériau

thermoplastique

contact de report

Non

Calibre

10 A

profondeur d'encastrement

21.4 mm

Traitement de surface

décoré

voyant

non

Type de connexion

autre

Avec plaque de montage

Oui

Sans halogène

Oui

Couleur

blanc

type de commande

autre

composition

mécanisme complet avec plaque

Type de pose

encastré

tension nominale

230 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.