Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
L'obturateur WE157A fait partie de la gamme essensya. Anthracite. A compléter d'une plaque de finition essensya pour une solution complète.
Accessible, simple et pratique, la gamme essensya répond à tous les besoins essentiels pour vos chantiers et s'adapte à toutes les ambiances en apportant une touche colorée à vos projets.
2 références pour composer un produit complet : 1 mécanisme disponible en 2 couleurs, blanc et titane, et 8 couleurs de plaque de finition, blanc, noir, titane, graphite, sisal, bronze, bleu émail et rouge émail.
Des plaques multipostes pour répondre à toutes les configurations de pose : entraxe 71 mm, réversible en horizontale ou verticale, 2 à 4 postes, entraxe 57 mm, en verticale, 2 et 3 postes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Essensya
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur min. de la boîte d'encastrement
traitement antibactérien
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
Finition de la surface
adapté à la classe de protection (IP)
largeur d'appareil
avec jacks/coupleurs
IK
Transparent
bague de support
avec impression
avec protection contre la poussière
numéro RAL (équivalent)
domino
avec éclairage
boîtier blindé
jacks blindés
Matériau
Type de fixation
Qualité du matériau
serre cable
adapté au nombre de jacks/coupleurs
champ d'inscription
direction de sortie
utilisation
Traitement de surface
avec volet de protection
composition
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane