Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ovalis - Sortie de câble universelle - blanc - 16..20A - IP24D - Mécanisme complet support et plaque de finition - Certifié NF
Où l'installer Cette sortie de câble IP24D permet de recouvrir et protéger la connexion du câble d'un sèche serviette ou convecteur dans les Volume 2 ou 3 en salle de bain. Elle s'installe en intérieur, sa faible épaisseur permet une installation derrière le convecteur électrique. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste à vis. Son design sobre et sa faible épaisseur permettent une intégration esthétique parfaite et discrète dans les environnements cachés. De couleur blanche, il s'adaptera à toutes vos installations. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence S320644 se compose d'un support en U intégrant un serre-câbles pour diamètre de 6 à 12mm et d'une plaque de finition blanc mat RAL9010. Quels sont les avantages à l'installation La forme en U de son support permet une installation simple avant ou après le câblage de la connexion. Son esthétique sobre et sa faible épaisseur permet une installation derrière les convecteurs électriques et tous les endroits cachés avec peu de place. Une variante gris anthracite est également disponible.
La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous.
•Ses lignes élancées et sa signature unique avec la forme oblongue apportent à la gamme une touche contemporaine. Disponible en blanc polaire ainsi qu'en anthracite, elle amène une dose d'élégance parfaitement adaptée aux intérieurs modernes.
•Conçue pour apporter l'ensemble de fonctions utiles au logement d'aujourd'hui, la gamme est nativement compatible avec la solution Wiser, offrant ainsi à ses utilisateurs confort et connectivité.
•Son installation est fiable et rapide grâce à l'ergonomie des bornes automatiques ainsi qu'aux connecteurs isolés. Elle reprend le cadre de fixation de la gamme Odace reconnu pour sa robustesse, facilité d'alignement et d'assemblage.
•Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché. Conçue dans le strict respect des exigences environnementales appliquées aux produits Schneider Electric, elle bénéficie de l'éco-label Green Premium et de la certification Cradle to Cradle.
Ovalis
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Traitement antibactérien
raccords isolés
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
bague de support
avec jacks/coupleurs
IK
avec impression
avec protection contre la poussière
Numéro RAL (équivalent)
domino
Avec éclairage
boîtier blindé
jacks blindés
Type de fixation
Matériau
Champ d'inscription
Qualité du matériau
Serre cable
direction de sortie
Traitement de surface
Utilisation
Avec volet de protection
Sans halogène
Couleur
Composition
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme