Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ovalis - Variateur de lumière universel câblage possible en 2 ou 3 fils - 0-200W(Led 3 fils) - 3-200W (Led 2 fils) - 3-370W (halogène 230V) 3-370VA (halogène transfo électronic) - IP20 - Anthracite - livré avec cache protection peinture
Ce variateur toutes charges est dédié particulièrement aux charges LED dimmable. Il peut s'installer à la place de tout interrupteur ou va et vient. Il permet de varier l'intensité lumineuse de la source Led de 0 à 200W en 3 fils et de 3 à 200W en 2 fils. Il s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète. Il peut être piloté par un deuxième point de commande avec un interrupteur va et vient. S340519 se compose d'un support de fixation pour boîte d'encastrement, d'un mécanisme de variation et d'un enjoliveur rotatif gris anthracite. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément. Cache peinture de protection fourni (en plastique PET recyclé/recyclable). Le câblage de ce variateur se fait avec 2 bornes à vis phase, retour lampe si le neutre n'est pas disponible (variation de 3 à 200W) ou avec 3 bornes à vis phase, neutre, retour lampe si le neutre est disponible (variation de 0 à 200W). Avec son mécanisme réduit, il peut s'installer dans une boîte de 40mm. La robustesse du mécanisme permet une installation fiable/durable. Le cache peinture transparent permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés et l'installation du mécanisme sans démontage du cache. Il permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre.
La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous.
•Ses lignes élancées et sa signature unique avec la forme oblongue apportent à la gamme une touche contemporaine. Disponible en blanc polaire ainsi qu'en anthracite, elle amène une dose d'élégance parfaitement adaptée aux intérieurs modernes.
•Conçue pour apporter l'ensemble de fonctions utiles au logement d'aujourd'hui, la gamme est nativement compatible avec la solution Wiser, offrant ainsi à ses utilisateurs confort et connectivité.
•Son installation est fiable et rapide grâce à l'ergonomie des bornes automatiques ainsi qu'aux connecteurs isolés. Elle reprend le cadre de fixation de la gamme Odace reconnu pour sa robustesse, facilité d'alignement et d'assemblage.
•Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché. Conçue dans le strict respect des exigences environnementales appliquées aux produits Schneider Electric, elle bénéficie de l'éco-label Green Premium et de la certification Cradle to Cradle.
Ovalis
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
luminosité min. contrôlable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
puissance nominale de charge capacitive
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Compatible IFTTT
Nombre de modules (construction modulaire)
Largeur d'appareil
puissance nominale de charge inductive
contrôle d'app via Bluetooth
Section de conducteur
Adapté à la classe de protection (IP)
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Finition de la surface
Transparent
tension de commande
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
utilisable avec un bouton-poussoir
utilisable avec un détecteur de présence
Tension nominale
IK
commande infrarouge possible
commande radio possible
commande auxiliaire possible
utilisable avec un détecteur de mouvement
cablage en série
mémoire de valeurs de luminosité
Type de fixation
Matériau
type de charge
Qualité du matériau
Fréquence
Traitement de surface
Type de connexion
Nbre de postes
Sans halogène
Couleur
Type de commande
Composition
Type de pose