Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ovalis - combiné va et vient+poussoir - 10A - sans plaque de finition - Anthracite-Mécanisme seul, soit support de fixation et mécanisme uniquement. Sans plaque de finition
Combiné va-et-vient et poussoir 10A - Mécanisme seul anthracite avec support de fixation Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04 Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV Conforme aux normes2006/95/EEC, EN 60669-1 Il est certifié NF Ce produit a été conçue pour être facile d'installation Elle convient aussi bien pour la rénovation que pour des installations neuves Profondeur d'encastrement 18.75 mm Ce mécanisme est un appareil de contrôle combiné va-et-vient et bouton poussoir NO/NF Ce produit est vendu par lot de 5 pièces Son courant nominal est 10AX La surface de finition est satinée, et s'intègre parfaitement à tous les intérieurs
La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous.
•Ses lignes élancées et sa signature unique avec la forme oblongue apportent à la gamme une touche contemporaine. Disponible en blanc polaire ainsi qu'en anthracite, elle amène une dose d'élégance parfaitement adaptée aux intérieurs modernes.
•Conçue pour apporter l'ensemble de fonctions utiles au logement d'aujourd'hui, la gamme est nativement compatible avec la solution Wiser, offrant ainsi à ses utilisateurs confort et connectivité.
•Son installation est fiable et rapide grâce à l'ergonomie des bornes automatiques ainsi qu'aux connecteurs isolés. Elle reprend le cadre de fixation de la gamme Odace reconnu pour sa robustesse, facilité d'alignement et d'assemblage.
•Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché. Conçue dans le strict respect des exigences environnementales appliquées aux produits Schneider Electric, elle bénéficie de l'éco-label Green Premium et de la certification Cradle to Cradle.
Ovalis
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
nombre de prises commutables
nombre total de prises
garnissage 2
garnissage 1
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
Transparent
intensité admissible par la prise
avec éclairage
Sens de montage
Type de fixation
Matériau
Nbre de pôles
Qualité du matériau
Calibre
Traitement de surface
Sans halogène
Couleur
type de commande
Type de pose
tension nominale
Multiple de vente
Gamme