Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ovalis - double chargeur USB A+A - 10,5W - 5V - 2,1 A max - Blanc - fixation vis - couvercle protection peinture
Ce chargeur double USB propose 2 connecteurs USB Type A 10,5W. Elle permet à la fois d'alimenter et de recharger deux appareils électriques simultanément (1x2,1 A ou 2x1 A) : montres connectées, smartphones, ... Son design intemporel carré en 45x45 répondra à toutes vos architectures d'installations électriques : murs, sols, plafonds en colonnes ou colonnettes, goulottes, postes de travail, ... Le câblage de ce chargeur est simple et à vis (2 fils : phase, neutre). Le marquage des bornes permet une identification rapide. Le chargeur peut s'installer en lieu et place d'une prise standard pour doubler les fonctions sur 1 poste. Sa consommation en veille est très faible : 0,1W. Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que EN 60335-1, EN 61558-1, EN 60950-1. Des variantes du chargeur USB existent en version Type A, Type C, simple, double, à charge rapide, ainsi qu'en différentes couleurs (blanc ou anthracite). Une prise combinée avec USB Type C est également disponible dans la gamme. La gamme Ovalis se décline en multiples fonctions : prises de courant, interrupteurs, chargeurs USB, RJ45, ...
La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous.
•Ses lignes élancées et sa signature unique avec la forme oblongue apportent à la gamme une touche contemporaine. Disponible en blanc polaire ainsi qu'en anthracite, elle amène une dose d'élégance parfaitement adaptée aux intérieurs modernes.
•Conçue pour apporter l'ensemble de fonctions utiles au logement d'aujourd'hui, la gamme est nativement compatible avec la solution Wiser, offrant ainsi à ses utilisateurs confort et connectivité.
•Son installation est fiable et rapide grâce à l'ergonomie des bornes automatiques ainsi qu'aux connecteurs isolés. Elle reprend le cadre de fixation de la gamme Odace reconnu pour sa robustesse, facilité d'alignement et d'assemblage.
•Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché. Conçue dans le strict respect des exigences environnementales appliquées aux produits Schneider Electric, elle bénéficie de l'éco-label Green Premium et de la certification Cradle to Cradle.
Ovalis
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Traitement antibactérien
Profondeur d'appareil
Nombre de ports USB-C
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
IK
Courant de sortie max.
nombre de ports USB-A
tension de fonctionnement
tension de sortie
Fréquence
Consommation d'énergie
Type de connexion
Numéro RAL
Modèle type
Couleur
Type de pose