Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ovalis - interrupteur 2 boutons pour volet roulant - fix. par vis - Anthracite-Mécanisme seul, soit support de fixation et mécanisme uniquement. Sans plaque de finition
Interrupteur VMC 6A - 2 positions - mécanisme seul anthracite.Courant nominal 6A.Très simple d'installation, cet interrupteur permet une pose facile et rapide. Il s'ajuste par avec griffes, par vis et compense les irrégularités du mur. La surface de finition est brillante et s'intègre parfaitement à tous les intérieurs.
Hauteur 71 mm en largeur, 71 mm - profondeur 43 mm .Profondeur d'encastrement 31.2 mm.Ce produit est vendu par lot de 12 pièces.Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV. Il est conforme aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1.Il est certifié NF.Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04.
La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous.
•Ses lignes élancées et sa signature unique avec la forme oblongue apportent à la gamme une touche contemporaine. Disponible en blanc polaire ainsi qu'en anthracite, elle amène une dose d'élégance parfaitement adaptée aux intérieurs modernes.
•Conçue pour apporter l'ensemble de fonctions utiles au logement d'aujourd'hui, la gamme est nativement compatible avec la solution Wiser, offrant ainsi à ses utilisateurs confort et connectivité.
•Son installation est fiable et rapide grâce à l'ergonomie des bornes automatiques ainsi qu'aux connecteurs isolés. Elle reprend le cadre de fixation de la gamme Odace reconnu pour sa robustesse, facilité d'alignement et d'assemblage.
•Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché. Conçue dans le strict respect des exigences environnementales appliquées aux produits Schneider Electric, elle bénéficie de l'éco-label Green Premium et de la certification Cradle to Cradle.
Ovalis
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Traitement de surface
adapté à la classe de protection (IP)
utilisation électronique possible
type de commande
composition
Type de pose
tension nominale
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Type de fixation
Matériau
Nbre de pôles
Qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
Calibre
utilisation mécanique possible
nombre de touches
Finition de la surface
Transparent