Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ovalis - interrupteur va et vient - 10AX - lumineux - sans plaque de finition - Anthracite-Mécanisme seul, soit support de fixation et mécanisme uniquement. Sans plaque de finition
Interrupteur va et vient 10A - lumineux - mécanisme seul anthracite.Courant nominal 10A.Très simple d'installation, cet interrupteur permet une pose facile et rapide. Il s'ajuste par par kit de griffes, par vis et compense les irrégularités du mur. La surface de finition est satinée, et s'intègre parfaitement à tous les intérieurs.
Hauteur 71 mm en largeur, 71 mm - profondeur 33.6 mm .Profondeur d'encastrement 18.75 mm.Ce produit est vendu par lot de 12 pièces.Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV. Il est conforme aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1.Il est certifié NF.Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04.
La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous.
•Ses lignes élancées et sa signature unique avec la forme oblongue apportent à la gamme une touche contemporaine. Disponible en blanc polaire ainsi qu'en anthracite, elle amène une dose d'élégance parfaitement adaptée aux intérieurs modernes.
•Conçue pour apporter l'ensemble de fonctions utiles au logement d'aujourd'hui, la gamme est nativement compatible avec la solution Wiser, offrant ainsi à ses utilisateurs confort et connectivité.
•Son installation est fiable et rapide grâce à l'ergonomie des bornes automatiques ainsi qu'aux connecteurs isolés. Elle reprend le cadre de fixation de la gamme Odace reconnu pour sa robustesse, facilité d'alignement et d'assemblage.
•Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché. Conçue dans le strict respect des exigences environnementales appliquées aux produits Schneider Electric, elle bénéficie de l'éco-label Green Premium et de la certification Cradle to Cradle.
Ovalis
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
nombre de modules (construction modulaire)
zone de texte/surface d'inscription
fonction d'éclairage
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
interrupteur à bouton-poussoir
Interrupteur de machine à laver
courant de commutation pour lampes fluorescentes
nombre de bascules d'actionnement
type de commutation
Matériau
Type de fixation
type d'éclairage
Calibre
contact de report
Qualité du matériau
voyant
profondeur d'encastrement
Traitement de surface
Avec plaque de montage
Type de connexion
Sans halogène
Couleur
type de commande
tension nominale
composition
Type de pose