Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace - prise de communication simple - blanc - RJ45 (8 contacts) Cat.6a STP - grade 3 TV + téléphone, data très haut débit - fixation par vis - livré avec protection peinture - IP21 - IK04
Où l'installer Cette prise informatique RJ45 équipée d'un connecteur Catégorie 6a blindé STP, permet de se connecter au réseau Ethernet filaire jusqu'à 10Gigabit/s (transmission haut débit), d'alimenter un appareil électrique en PoE (Power over Ethernet). La prise est compatible grade 3TV : téléphone + internet très haut débit + télévision. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec l'enjoliveur oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence S320477 se compose d'un support pour connecteur RJ S-One, d'un enjoliveur avec volet de protection blanc mat RAL9010 et un connecteur RJ45 S-One catégorie 6a STP. Le connecteur est à câbler avec un câble VDI à paires torsadées Catégorie 6a blindé du type F/UTP, F/FTP, S/FTP ou U/FTP et accepte les fils monobrins AWG22 à AWG26. Cache peinture de protection fourni(en plastique PET recyclé/recyclable). Le connecteur RJ45 se raccorde facilement au câble réseau grâce à son ergonomie : entrée à verrouillage de câble pour maintenir la gaine pendant le câblage, marquage avec couleurs pour identifier rapidement l'emplacement des fils. Quels sont les avantages à l'installation Le lot par 108 propose un emballage optimisé (pas de plastique individuel) pour faciliter la gestion des déchets sur les chantiers et minimiser l'impact sur l'environnement. La robustesse du mécanisme permet une installation fiable/durable. Les erreurs de câblages sont limitées. Le connecteur en une seule pièce permet d'éviter les pertes d'accessoires et gagner du temps à l'installation. Un bouton pour réouvrir le connecteur en cas d'erreur est facilement accessible. Le volet de protection limitera l'accumulation de poussières et donnera un aspect esthétique. Le cache peinture transparent permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés et l'installation du mécanisme sans démontage du cache. Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60603-7, EN 50173-1, ISO/CEI 11801, CEI 60603-7-5, TIA/EIA-568, ANSI/TIA/EIA-568-B-2, ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1.
La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous.
•Ses lignes élancées et sa signature unique avec la forme oblongue apportent à la gamme une touche contemporaine. Disponible en blanc polaire ainsi qu'en anthracite, elle amène une dose d'élégance parfaitement adaptée aux intérieurs modernes.
•Conçue pour apporter l'ensemble de fonctions utiles au logement d'aujourd'hui, la gamme est nativement compatible avec la solution Wiser, offrant ainsi à ses utilisateurs confort et connectivité.
•Son installation est fiable et rapide grâce à l'ergonomie des bornes automatiques ainsi qu'aux connecteurs isolés. Elle reprend le cadre de fixation de la gamme Odace reconnu pour sa robustesse, facilité d'alignement et d'assemblage.
•Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché. Conçue dans le strict respect des exigences environnementales appliquées aux produits Schneider Electric, elle bénéficie de l'éco-label Green Premium et de la certification Cradle to Cradle.
Ovalis
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
code couleur
Montage encastré
Classe de protection (IP)
avec jacks/coupleurs
avec résistance terminale
compatible avec des couvercles tiers
avec protection contre la poussière
montage apparent
Avec zone de texte
citerne au sol/montage en sous-sol
type de connecteur
Codage mécanique
raccordement de mise à la terre séparé
type de montage raccordement de blindage
décharge séparée de câble de traction
boîtier blindé
jacks blindés
Type de fixation
encastrement de canal
Catégorie
adapté au nombre de jacks/coupleurs
direction de sortie
Type de connexion
Numéro RAL
Couleur
Composition