Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ovalis - sortie de câble - blanc - 16A - D=6..12mm - couvercle de protection peinture - Certifié NF
Cette sortie de câble IP21 permet de recouvrir et protéger la connexion du câble d'un sèche serviette ou convecteur. Elle s'installe en intérieur, sa faible épaisseur permet une installation derrière le convecteur électrique. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète. De couleur blanche, il s'adaptera à toutes vos installations. S320662 se compose d'un support avec un serre-câbles pour câbles de diamètre de 6 à 12mm et d'un enjoliveur qui recouvre la sortie du câble. Cette référence sera à associer d'une plaque de finition de couleur blanche (RAL9010) de préférence. Cache peinture de protection fourni. La robustesse du mécanisme permet une installation fiable et durable. Les poussoirs de déconnexion sont ergonomiques et avec un code couleur pour une identification rapide du câblage et une pose sans erreur. Son esthétique sobre permet une installation esthétique et cohérente avec la gamme Odace lorsqu'il y a un besoin de sortie de câble. Le cache peinture permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre. Il est transparent, en plastique PET recyclé et recyclable et permet l'installation du mécanisme sans démontage du cache. Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, UTE C 61-392, EN 60669-1. Une variante gris anthracite est également disponible.
La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous.
•Ses lignes élancées et sa signature unique avec la forme oblongue apportent à la gamme une touche contemporaine. Disponible en blanc polaire ainsi qu'en anthracite, elle amène une dose d'élégance parfaitement adaptée aux intérieurs modernes.
•Conçue pour apporter l'ensemble de fonctions utiles au logement d'aujourd'hui, la gamme est nativement compatible avec la solution Wiser, offrant ainsi à ses utilisateurs confort et connectivité.
•Son installation est fiable et rapide grâce à l'ergonomie des bornes automatiques ainsi qu'aux connecteurs isolés. Elle reprend le cadre de fixation de la gamme Odace reconnu pour sa robustesse, facilité d'alignement et d'assemblage.
•Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché. Conçue dans le strict respect des exigences environnementales appliquées aux produits Schneider Electric, elle bénéficie de l'éco-label Green Premium et de la certification Cradle to Cradle.
Ovalis
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Traitement antibactérien
raccords isolés
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Hauteur d'appareil
Profondeur d'appareil
Largeur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
bague de support
Transparent
avec jacks/coupleurs
IK
avec impression
Numéro RAL (équivalent)
avec protection contre la poussière
domino
boîtier blindé
Avec éclairage
jacks blindés
Type de fixation
Matériau
Champ d'inscription
Qualité du matériau
Serre cable
Traitement de surface
direction de sortie
Utilisation
Avec volet de protection
Couleur
Sans halogène
Composition
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme