Plaque de finition essensya 2 postes Pure entraxe 71 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Nbre de postes 2
  • Couleur blanc

La plaque de finition WE402, 2 postes Pure fait partie de la gamme essensya. Elle permet une finition et une couverture parfaite sur le mur. A associer avec le mécanisme de la gamme essensya. RAL9016. Protection IP20

 
 

Détails du produit


Accessible, simple et pratique, la gamme essensya répond à tous les besoins essentiels pour vos chantiers et s'adapte à toutes les ambiances en apportant une touche colorée à vos projets.
2 références pour composer un produit complet : 1 mécanisme disponible en 2 couleurs, blanc et titane, et 8 couleurs de plaque de finition, blanc, noir, titane, graphite, sisal, bronze, bleu émail et rouge émail.
Des plaques multipostes pour répondre à toutes les configurations de pose : entraxe 71 mm, réversible en horizontale ou verticale, 2 à 4 postes, entraxe 57 mm, en verticale, 2 et 3 postes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Essensya

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Essensya

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Plaque de finition

traitement antibactérien

Non

avec grille de montage

Non

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

4

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

4

diamètre de l'alésage (ouverture)

64 mm

nombre d'unités, verticales

2

nombre d'unités, horizontales

2

montage encastré

Oui

adapté à une installation intégrée

Non

adapté à un canal d'allège

Oui

finition de la surface

brillant

transparent

Non

adapté à une boîte de sol

Non

Classe de protection (IP)

IP20

IK

IK05

numéro RAL (équivalent)

9016

sens de montage

horizontal et vertical

type de fixation

autre

Matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

Zone de texte/surface d'inscription

Non

largeur d'encastrement

80 mm

hauteur d'encastrement

80 mm

Traitement de surface

non traité

avec volet de protection

Non

Nbre de postes

2

Profondeur

0 mm

Hauteur

80 mm

Largeur

80 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.