Poussoir pour commande volets roulants dooxie composable blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type contact à poussoir unipolaire
  • composition mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Type de pose encastré

Poussoir pour commande de volets roulants dooxie composable avec enjoliveur blanc et support - à équiper d'une plaque de finition

 
 

Détails du produit

Commande le volets roulants, stores, stores bannes
Remplace les commandes traditionnelles en utilisant les mêmes fils et boîtes à encastrer
Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
Dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Dooxie

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dooxie

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur / bouton-poussoir pour store

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

Compatible IFTTT

Non

largeur d'appareil

73 mm

profondeur d'appareil

41 mm

hauteur d'appareil

73 mm

finition de la surface

brillant

transparent

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

utilisation électronique possible

Oui

utilisation mécanique possible

Non

numéro RAL (équivalent)

9003

nombre de touches

3

Type de fixation

fixation avec vis

Matériau

plastique

Nbre de pôles

1

Qualité du matériau

thermoplastique

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Calibre

6 A

Traitement de surface

non traité

Type de connexion

borne automatique

profondeur d'encastrement

24 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

contact à poussoir unipolaire

Couleur

blanc

type de commande

autre

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

encastré

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.