Poussoir simple lumineux + cadenas dooxie IP44 6A 250V~ et plaque carrée blanche

Main media

Caractéristiques principales

  • avec voyant indicateur Non
  • Modèle type autre
  • type de commande bascule/rocker
ICON

Poussoir simple lumineux et marquage sonnette dooxie à équiper d'un voyant IP44 6A 250V~ finition blanc livré complet avec support et plaque de finition carrée

 
 

Détails du produit

Poussoir lumineux avec marquage sonnette 6A - 250V dooxie IP44 complet
A équiper d'un voyant lumineux 230V référence 600043
Plaque IP44 livrée avec le produit
IP44 protégé contre les corps solides supérieurs à 1mm - protégé contre les projections d'eau de toutes directions
Repérage des bornes facilitant le câblage - Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
Dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Dooxie

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dooxie

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Poussoir

traitement antibactérien

Non

version sans contact

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

Compatible IFTTT

Non

profondeur d'appareil

36 mm

hauteur d'appareil

73 mm

largeur d'appareil

73 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP44

transparent

Non

finition de la surface

brillant

Source Incluse

Non

numéro RAL (équivalent)

9003

IK

IK04

avec éclairage

Non

nombre de bascules d'actionnement

1

Type de fixation

fixation à vis

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

contact de report

Non

Calibre

6 A

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Traitement de surface

non traité

avec voyant indicateur

Non

Type de connexion

borne automatique

Impression

sans

Sans halogène

Oui

Modèle type

autre

Couleur

blanc

type de commande

bascule/rocker

composition

autre

Type de pose

encastré

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.