Prise TV-SAT + RJ45 cat6 STP compacte dooxie finition blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur autre
  • jacks blindés Non
  • catégorie autre
ICON

Prise TV-SAT + RJ45 catégorie 6 STP compacte dooxie finition blanc équipée d'un support 1 poste - à équiper de plaque de finition

 
 

Détails du produit

Combinaison d'une prise TV SAT et d'une prise RJ45 cat 6 STP en 1 poste ce qui permet de diminuer l'encombrement (identique à un simple interrupteur).
Rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale.
La prise TV a été optimisée pour les nouvelles TV UHD ou 4K : conçue pour une réception optimale du signal.
La prise RJ 45 est adaptée aux téléchargements, streaming ou jeux en ligne nécessitant beaucoup de bande passante.
La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles. Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis. La mobilité du jeu de plaquettes (2 mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal et en vertical. Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées,... En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes.
Blindage certifié classe A : protège des interférences causées par les nouveaux signaux utilisés par les téléphones mobiles (3G,4G, 5G). Ces signaux indésirables pouvant entraîner une pixelisation, un brouillage de l'image et des perturbations sonores.
Legrand utilise le laboratoire PKM pour la certification de ses prises TV de classe A.
Compatible avec les tableaux multimedias double play, triple play, optimum et optimum auto Legrand.
Prise TV : tenue du câble optimisée
Prise TV: limite l'affaiblisement de signal (atténuation inférieure à 1 dB) : limite le besoin d'amplification.
Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4.
Livrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier
Prise RJ 45 catégorie 6 : débit supérieur à 1 GigaBit/s. Ce qui permet de télécharger un film 4K d'une heure en 3 minutes.
Dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Dooxie

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Gamme

Dooxie

Prise de raccordement de communication cuivre

profondeur d'appareil

34 mm

hauteur d'appareil

73 mm

largeur d'appareil

73 mm

montage encastré

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

avec jacks/coupleurs

Non

montage apparent

Non

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

type de connecteur

autre

jacks blindés

Non

Type de fixation

visser

encastrement de canal

Non

catégorie

autre

Type de connexion

autre

Couleur

blanc

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.