Sortie de câble 20 Ampères à griffes

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Type de pose encastré
  • capacité des bornes sans

Sortie de câble à griffes 20 Ampères en polycarbonate 850°C, couleur blanc RAL 9016, livrée avec serre-câble, 4 caches vis et adhésif avertisseur

 
 

Détails du produit

Cette sortie de câble de 20 ampères à griffes est idéale pour la rénovation. Elle est équipée d'une bride de serrage pour câble. Les capots de finition sont fournis.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte de jonction pour raccordement d'appareils

profondeur d'appareil

15 mm

hauteur d'appareil

75 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

technique de raccordement

sans borne

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Matériau

plastique

capacité des bornes

sans

Sans halogène

Non

largeur d'appareil

75 mm

Qualité du matériau

thermoplastique

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39235090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.