Sortie de câble standard dooxie finition noir mat équipée d'un support - à équiper de plaque de finition
Sortie de câble dooxie - Noir mat - À équiper d'une plaque
Installation en monoposte ou en multipostes et compatible avec le design dooxie
Jumelage des mécanismes optimisé pour une installation facilitée en multipostes
Livrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier
Dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Dooxie
pour voir vos prix et les stocks
profondeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
technique de raccordement
Qualité du matériau
capacité des bornes
Sans halogène
Matériau
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane