Triple prise de courant 2P+T Surface dooxie 16A précâblées - noir

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de modules (construction modulaire) 6
  • Modèle type broche de contact de protection
  • Couleur noir
ICON

Triple prise de courant 2P+T Surface dooxie 16A précâblées finition noir mat équipée d'un support 3 postes - à équiper de plaque de finition

 
 

Détails du produit

Prise de courant Surface 16A 230V - 3x2P+T précâblées dooxie - Noir mat - À équiper d'une plaque
Repérage des bornes facilitant le câblage
Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
Livrée avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
Les éclips de protection enfant de cette prise renforcent la sécurité dans la maison en permettant d'obturer le contact électrique en l'absence de fiche
Dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Dooxie

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Gamme

Dooxie

Prise de courant

pour « conditions difficiles » (selon VDE)

Non

traitement antibactérien

Non

type de contact de protection

rond

nombre de contacts actifs (carré)

0

Nombre de ports USB-C

0

avec haut-parleur bluetooth intégré

Non

finition métallique

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

avec répéteur de signal Wi-Fi

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

nombre de pôles coupés (plats)

0

nombre de pôles coupés (ronds)

6

Compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

6

avec éclairage d'orientation

Non

avec éclairage fonctionnel

Non

nombre de prises commutables

0

profondeur d'appareil

42 mm

hauteur d'appareil

71 mm

largeur d'appareil

215 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

repiquage possible

Oui

avec microfusible

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

pôle neutre sectionné simultanément

Non

IK

IK04

impression/marquage

sans

Type de fixation

fixation avec vis

Matériau

plastique

encastrement isolé

Non

alimentation spéciale

sans

protection différentielle

Non

protection contre les surtensions

Non

prise inclinée ou inclinable

Non

Qualité du matériau

thermoplastique

mécanisme d'éjection

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

nombre de ports USB-A

0

avec dispositif on/off

Non

fréquence

50...60 Hz

avec eclips / protection enfant

Oui

nombre de phases

1

nombre de prises de courant

3

avec voyant indicateur

Non

Traitement de surface

laqué / peint

Type de connexion

borne automatique

avec volet de protection

Non

verrouillable

Non

Sans halogène

Oui

Modèle type

broche de contact de protection

Couleur

noir

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

encastré

tension nominale

250 V

Intensité

16 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.