Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interrupteur variateur dooxie 125W LED compatible toutes lampes câblage 2 fils sans Neutre finition blanc équipé d'un support - à équiper de plaque de finition
Permet de commander les lampes 125W maximum de type dimmable, LEDs, halogènes, fluocompact du marché
Avec réglage butée haute et basse d'éclairage
Câblage 2 fils avec Neutre
Encombrement réduit : compatible avec boîte profondeur 30mm
Blanc - À équiper d'une plaque
Dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Dooxie
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
luminosité min. contrôlable
puissance max. de commutation LED
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
puissance nominale de charge capacitive
puissance nominale de charge inductive
puissance nominale charge ohmique/résistive
contrôle d'app via Bluetooth
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Compatible IFTTT
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
Section de conducteur
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
tension de commande
Tension nominale
IK
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
utilisable avec un bouton-poussoir
utilisable avec un détecteur de présence
commande infrarouge possible
commande radio possible
utilisable avec un détecteur de mouvement
cablage en série
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
mémoire de valeurs de luminosité
Type de fixation
Matériau
type de charge
Qualité du matériau
Fréquence
consommation d'énergie
Traitement de surface
Type de connexion
Sans halogène
Couleur
type de commande
composition
Type de pose