Voyant LED bleu lumineux 230V pour interrupteur ou poussoir dooxie - raccordement par montage direct 2 fils - consommation 0,15mA
Voyant lumineux LED dooxie 230V
Faible consommation 0,15mA
Dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Dooxie
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
profondeur d'appareil
largeur d'appareil
hauteur d'appareil
avec symbole/impression permanent(e)
avec symbole interchangeable
avec lumière clignotante
finition de la surface
adapté à la classe de protection (IP)
Source Incluse
utilisation comme contact à poussoir
transparent
Type de fixation
Type
puissance de la lampe max.
Matériau
Traitement de surface
couleur de la source lumineuse
Culot
Sans halogène
Qualité du matériau
Couleur
composition
Type de pose
tension nominale