Art d'Arnould univers Mémoire prise TV-FM-SAT - cristal

Main media

Caractéristiques principales

  • type de prise TV/RD/SAT
  • nombre de sorties 3
  • Modèle type prise étoile / terminale
ICON

Prise TV-FM-SAT compatible Fm+ DAB+ Art d'Arnould univers Mémoire finition Cristal monobloc format 1 poste - livré complet avec gabarit de découpe et vis chromés

 
 

Détails du produit

Prise TV-FM-SAT - Radio Fm + DAB+ en 1 poste
Finition cristal
Les couleurs et apparences peuvent varier d'une plaque à l'autre en raison de leur fabrication artisanale
Un design intemporel aux angles délicats, idéal pour des intérieurs élégants avec une touche rapellant l'héritage Arnould
Se monte dans une boîte d'encastrement selon votre type de mur et selon le nombre de postes de votre installation

Art d'Arnould est une gamme d'interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Art d'arnould

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Gamme

Art d'arnould

Prise pour antenne

traitement antibactérien

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

DAB+

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

profondeur d'appareil

40 mm

hauteur d'appareil

80 mm

largeur d'appareil

80 mm

finition de la surface

brillant

Classe de protection (IP)

IP20

IK

IK04

atténuation de raccordement à 2 150 MHz

2 dB

type de prise

TV/RD/SAT

Type de fixation

fixation à griffes/vis

Matériau

plastique

compatible à une alimentation à distance

Oui

compatible au modem par câble

Non

Qualité du matériau

thermodurci

atténuation de raccordement à 860 MHz

1.5 dB

nombre de sorties

3

Traitement de surface

laqué / peint

Sans halogène

Oui

Modèle type

prise étoile / terminale

Couleur

autre

composition

mécanisme complet avec plaque

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.