Boîte multimatériaux pour Art d'Arnould sur mesure - petit rectangle

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rectangulaire
  • Modèle type autre
  • Type de pose mur creux
ICON

Boîte d'encastrement multimatériaux pour Art d'Arnould sur mesure format petit rectangle

 
 

Détails du produit

Boîte d'encastrement pour appareillage Art d'Arnould au format médaillon (94 x 57 mm) ou petit rectangle (80 x 40 mm)
Dimensions de la boîte : 77 x 35 mm
Entraxe de perçage : 43 mm

Art d'Arnould est une gamme d'interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que les appliques murales et les liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Art d'arnould

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

finition du couvercle

sans

tubulure

sans

nombre de pôles de la borne

0

borne, position fixe

Non

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

pour diamètre du tube

autre

Classe de protection (IP)

IP20

pour diamètre de câble jusqu'à

16...20 mm

Etanche

Non

avec vis

Oui

avec blindage

Non

section de conducteur max.

0 mm²

fixation au crochet de luminaire

Non

pour le nombre d'inserts d'appareil

1

fixation du couvercle

autre

fixation des appareils

visser ou à griffe

nombre d'entrées

2

Matériau

plastique

maintien de fonction

sans

plombable

Non

type de construction

boîte de jonction

garnissage

sans

Traitement de surface

non traité

forme

rectangulaire

Sans halogène

Oui

Modèle type

autre

Largeur

35 mm

Couleur

jaune

Type de pose

mur creux

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Art d'arnould

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.