Détecteur de mouvements compatible toutes lampes câblage 2 fils sans neutre avec réglage de la temporisation et de la luminosité Art d'Arnould univers Epure finition Noir mat monobloc format 1 poste
Détecteur 2 fils sans neutre Art d'Arnould, sans dérogation
Puissance acceptée par types de lampes :
- LEDs : 3W à 100W
- Fluocompactes : 3W à 100W
- LEDs, CFLs, halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3VA à 250VA
- Halogènes 230V et incandescent : 3W à 300W
Réglage de la temporisation de 10 secondes à 10 minutes et réglage du seuil de luminosité de 5 Lux à 1275 Lux - Consommation en veille : 0,02W
Univers Epure Noir mat
Dimensions grand carrée 80x80mm - Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste
Art d'Arnould est une gamme d'interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.
Art d'arnould
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
compatible IFTTT
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
finition de la surface
spécial animaux
fonction d'alarme
transparent
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
avec câble de raccordement
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
courant de veille
avec voyant
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
longueur de câble de raccordement
température ambiante
sensibilité ajustable
Matériau
puissance de coupure max.
courant de démarrage max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
avec télécommande
profondeur d'encastrement
fréquence
type de tension
Traitement de surface
type de connexion
protection au ras du mur
Hauteur
Profondeur
sans halogène
Modèle type
Largeur
Type de pose
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane