Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
D-Life - module de variation universel pour LED - 100W - à associer à un bouton poussoir - insallation dans boite 50 mm si placé à l'arrière de la fonction - bornes à vis - mode de fonctionnement RL-LED réglable - 230V - IP20
Ce module de variation CCT99100 de Schneider Electric permet la détection automatique de charge. Son boitier de montage est encastré. Avec sa protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges automatiques, ce variateur rotatif est conçu en toute sécurité. Fabriqué sans mercure, il a également obtenu le certificat CE et répond aux normes EN 60669-2-1, EN 61000-6-3. Avec plus de 125 fonctions, Merten offre des matériaux de haute qualité et des combinaisons de couleurs soigneusement conçues pour les interrupteurs et plaques de finition. Les solutions Merten sont conçues pour tout type d'installation résidentielle et non résidentielles comme les écoles, les bureaux, les hôtels.
D-life
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
luminosité min. contrôlable
puissance max. de commutation LED
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
puissance nominale de charge capacitive
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Compatible IFTTT
puissance nominale de charge inductive
puissance nominale charge ohmique/résistive
contrôle d'app via Bluetooth
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Section de conducteur
Adapté à la classe de protection (IP)
Profondeur d'appareil
Finition de la surface
Transparent
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
utilisable avec un bouton-poussoir
Tension nominale
IK
utilisable avec un détecteur de présence
commande infrarouge possible
commande radio possible
cablage en série
commande auxiliaire possible
utilisable avec un détecteur de mouvement
mémoire de valeurs de luminosité
Type de fixation
Matériau
type de charge
Qualité du matériau
Fréquence
Consommation d'énergie
Traitement de surface
Type de connexion
Nbre de postes
Sans halogène
Couleur
Type de commande
Composition
Type de pose