D-Life - Commande simple - bouton poussoir NO - 250V - 10A - Mécanisme avec support de fixation intégré - Fixation par vis ou par griffes (livrées avec) - IP20 - A compléter avec enjoliveur et cadre de finition
La gamme d'interrupteurs Merten de Schneider Electric fait partie de la gamme D-Life au design innovant et raffiné, qui incarne l'élégance et la distinction. Ce bouton poussoir MTN3150-0000 peut être encastré. Il pourra être complété d'une plaque de finition de la même gamme, pour un rendu très abouti. Le mode de fixation de ce bouton poussoir se fait par vis et griffes. En outre, il est fabriqué sans halogène et sans mercure, dans un but sanitaire et environnemental. Son courant nominal est de de 10 A. Ce bouton-poussoir est en métal et plastique, ce qui le rend très résistant. Il dispose d'un sens et d'un type de commande à bascule. Produit écologique, cette prise de courant est garantie sans métaux lourds et est fabriquée dans le respect de l'environnement. Ce bouton-poussoir à bascule est également garanti sans substances extrêmement préoccupantes.
D-life
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
compatible avec Google Assistant
compatible avec Amazon Alexa
compatible IFTTT
profondeur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
type de fixation
Matériau
Nbre de pôles
Zone de texte/surface d'inscription
traitement antibactérien
avec éclairage
sans halogène
Impression
Modèle type
Type de pose
composition
transparent
tension nominale
qualité du matériau
contact de report
hauteur d'appareil
Calibre
compatible avec Apple HomeKit
Traitement de surface
avec voyant indicateur
nombre de bascules d'actionnement
type de commande