D-Life - cadre de finition - blanc lotus - 2 postes

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Nbre de postes 2
  • Couleur blanc

D-Life - Cadre de finition - Matière thermoplastique - Couleur blanc lotus - 2 postes - Montage horizontal ou vertical - A associer aux mécanismes et enjoliveurs de la gamme

 
 

Détails du produit

Ce cadre de finition en verre Merten System Design MTN4020-6535 de Schneider Electric est de couleur blanc lotus et dispose de 2 postes. Il peut être installé à l'horizontale ou à la verticale. Ce cadre de protection fait partie de la gamme D-Life, qui offre un design sans compromis entre la forme et la fonction. Très résistant, il est en verre pour s'intégrer aux nouveaux espaces de vie raffinés et sophistiqués. Fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Cette plaque de finition permet de sublimer vos installations d'interrupteurs, prises de courant, variateurs, chargeurs USB et connecteurs RJ45.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Plaque de finition

traitement antibactérien

Non

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

4

avec grille de montage

Non

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

4

diamètre de l'alésage (ouverture)

60 mm

nombre d'unités, verticales

2

nombre d'unités, horizontales

2

montage encastré

Oui

adapté à une installation intégrée

Non

adapté à un canal d'allège

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

adapté à une boîte de sol

Non

Classe de protection (IP)

IP20

IK

IK02

numéro RAL (équivalent)

9003

sens de montage

horizontal et vertical

type de fixation

fixation à borne/vis

Matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

Zone de texte/surface d'inscription

Non

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

Traitement de surface

non traité

avec volet de protection

Non

Nbre de postes

2

Profondeur

12 mm

Hauteur

90 mm

sans halogène

Oui

Largeur

163 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.