D-Life - cadre de finition - métal - mocca - 1 poste

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau métal
  • Nbre de postes 1
  • Couleur bronze

D-Life - Cadre de finition - Matière métal - Couleur mocca - 1 poste - A associer aux mécanismes et enjoliveurs de la gamme

 
 

Détails du produit

Ce cadre de finition est de couleur moka et dispose d'un poste. Il appartient au groupe esthétique D-Life. Le traitement de surface verni permet d'offrir une protection durable et transparente. Il dispose d'un degré de protection IP20. Fabriqué en zamak, ce cadre est fiable et résistant. Merten System Design est une gamme d'interrupteurs modulaires modernes offrant une installation conventionnelle avec des interrupteurs, des prises de courant, des gradateurs, des chargeurs USB et des connecteurs RJ45.

D-life

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Plaque de finition

avec grille de montage

Non

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

0

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

0

diamètre de l'alésage (ouverture)

60 mm

nombre d'unités, verticales

1

nombre d'unités, horizontales

1

montage encastré

Oui

adapté à une installation intégrée

Non

adapté à un canal d'allège

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

adapté à une boîte de sol

Non

Classe de protection (IP)

IP20

sens de montage

horizontal et vertical

type de fixation

fixation à borne/vis

Matériau

métal

qualité du matériau

acier inoxydable (inox)

Zone de texte/surface d'inscription

Non

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

Traitement de surface

laqué / peint

avec volet de protection

Non

Nbre de postes

1

Profondeur

12 mm

Hauteur

90 mm

sans halogène

Oui

Largeur

90 mm

Couleur

bronze

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.