D-Life - Cadre de finition - Matière métal - Couleur mocca - 3 postes - Montage horizontal ou vertical - A associer aux mécanismes et enjoliveurs de la gamme
Le cadre de protection Merten System Design MEG4030-6552 de Schneider Electric est en mocca de couleur avec 3 postes Ce cadre de protection appartient au groupe esthétique D-Life. Il a une largeur de 234 mm, une hauteur de 90 mm et une profondeur de 12 mm. Le traitement de surface verni aide à fournir une protection dure transparente et claire. Il atteint également le degré de protection IP20. Fabriqué en zamak, ce cadre de protection est très fiable et résistant. En outre, il est sans halogène sans halogène, ce qui est bon pour votre santé. Merten System Design est une gamme variée d'interrupteurs qui se distingue par une variété de conceptions d'interrupteurs. Il incarne l'élégance aristocratique et l'exclusivité luxueuse.
D-life
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
avec grille de montage
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
adapté à une installation intégrée
nombre d'unités, verticales
nombre d'unités, horizontales
adapté à un canal d'allège
finition de la surface
transparent
adapté à une boîte de sol
Classe de protection (IP)
largeur d'encastrement
hauteur d'encastrement
Traitement de surface
avec volet de protection
Nbre de postes
Profondeur
Hauteur
sans halogène
Couleur
Largeur
sens de montage
type de fixation
Matériau
qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription