Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
D-Life - Cadre de finition - Matière métal - Couleur mocca - 4 postes - Montage horizontal ou vertical - A associer aux mécanismes et enjoliveurs de la gamme
Le cadre de protection Merten System Design MEG4040-6552 de Schneider Electric est en mocca de couleur avec 4 postes Ce cadre de protection appartient au groupe esthétique D-Life. Ce cadre de protection fait partie de la gamme D-Life, qui offre un design sans compromis entre la forme et la fonction. Très résistant, il est en verre pour s'intégrer aux nouveaux espaces de vie raffinés et sophistiqués. Il a une largeur de 306 mm, une hauteur de 90 mm et une profondeur de 12 mm. Le traitement de surface verni aide à fournir une protection dure transparente et claire. L'indice de protection IP de cet appareil est IP20. Le cadre du couvercle est en zamak, ce qui le rend le plus résistant possible. En outre, il est sans halogène sans halogène, ce qui est bon pour votre santé. Merten System Design est une gamme variée d'interrupteurs qui se distingue par une variété de conceptions d'interrupteurs. Il incarne l'élégance aristocratique et l'exclusivité luxueuse.
D-life
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
avec grille de montage
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
adapté à une installation intégrée
adapté à un canal d'allège
nombre d'unités, verticales
nombre d'unités, horizontales
Finition de la surface
Transparent
adapté à une boîte de sol
Classe de protection (IP)
Matériau
Qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
Largeur d'encastrement
hauteur d'encastrement
Traitement de surface
Avec volet de protection
Nbre de postes
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Couleur
Largeur
Sens de montage
Type de fixation