Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
D-Life - Enjoliveur pour commande de volets roulants - Montée / Descente - Couleur nickel - Matière métal - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme de commande et cadre de finition
La bascule Merten System Design MEG3855-6050 de Schneider Electric est une bascule en nickel de couleur. L'indice de protection IP de cet appareil est IP20. Et sans métaux lourds, qui prend soin de l'environnement et de votre santé comme toujours. En outre, il y a un marquage de flèche sur la surface. Elle se fixe très facilement, à l'aide d'une pince et en un seul clic. Fabriqué en métal, ce basculeur est assez fiable et résistant. Ce culbuteur appartient au groupe esthétique System Design. Sa largeur est de 71 mm. Et 27 mm de hauteur. En outre, il est sans halogène sans halogène, ce qui est bon pour votre santé. Cette bascule peut être utilisée pour un interrupteur ou un bouton unique. Et 70 mm de longueur. Le mode de fixation de l'appareil se fait par pince. Et il est compatible avec la gamme Merten System Design. Le traitement de surface verni aide à fournir une protection dure transparente et claire.
D-life
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
sylbole scannable / sans obstacle
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
avec lentille/symbole interchangeable
avec champ d'inscription
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
impression/marquage
Qualité du matériau
Type de fixation
Matériau
Traitement de surface
utilisation
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane