D-Life - enjoliveur pour commande simple sans marquage - blanc lotus

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Modèle type bascule en une seule pièce
  • Couleur blanc

D-Life - Enjoliveur pour commande simple sans marquage - Couleur blanc lotus - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme de commande et cadre de finition

 
 

Détails du produit

Cet enjoliveur Merten System Design MTN3300-6035 de Schneider Electric est une plaque de couleur blanc lotus, adaptée aux prises de la même gamme et compatible avec la gamme Merten System Design. Cette gamme variée d'interrupteurs se distingue par une grande variété de couleurs et de formes. Ils incarnent l'élégance et le raffinement dans tous les logements ou bâtiments tertiaires.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur/doigt de commande

sylbole scannable / sans obstacle

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

brillant

avec lentille/symbole interchangeable

Non

avec champ d'inscription

Non

numéro RAL (équivalent)

9003

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

type de fixation

fixation à borne

Matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

non traité

utilisation

bouton à contact maintenu

sans halogène

Oui

Modèle type

bascule en une seule pièce

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.