D-Life - enjoliveur pour commande simple sans marquage - métal nickel

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau métal
  • Modèle type bascule en une seule pièce
  • Couleur gris

D-Life - Enjoliveur pour commande simple sans marquage - Couleur nickel - Matière métal - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme de commande et cadre de finition

 
 

Détails du produit

Cet enjoliveur IP20 Merten System Design MTN3300-6050 de Schneider Electric est une plaque de couleur nickel, adaptée aux prises de la même gamme et compatible avec la gamme Merten System Design. Cette gamme variée d'interrupteurs se distingue par une grande variété de couleurs et de formes. Ils incarnent l'élégance et le raffinement dans tous les logements ou bâtiments tertiaires.

D-life

Spécificités techniques

Enjoliveur/doigt de commande

sylbole scannable / sans obstacle

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

brillant

avec lentille/symbole interchangeable

Non

avec champ d'inscription

Non

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

type de fixation

fixation à borne

Matériau

métal

qualité du matériau

acier inoxydable (inox)

Traitement de surface

laqué / peint

utilisation

bouton à contact maintenu

sans halogène

Oui

Modèle type

bascule en une seule pièce

Couleur

gris

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.