D-Life - enjoliveur pour prise RJ11/RJ12 - métal nickel

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau métal
  • Modèle type plaque centrale
  • Couleur gris

D-Life - Enjoliveur pour prises téléphoniques RJ11 / RJ12 - Couleur nickel - Matière métal - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme et cadre de finition

 
 

Détails du produit

Cet enjoliveur pour prise RJ11/RJ12 MTN4215-6050 de Schneider Electric est de couleur nickel, compatible avec la gamme Merten System Design. Très pratique, cet enjoliveur RJ11/RJ12 peut être encastré. Résolument élégante, cette gamme dispose d'un design architectural aux lignes épurées. Distinguée et raffinée, elle offre de nombreuses possibilités de couleurs et de finitions. Produit écologique de haute qualité, cet enjoliveur est garanti sans halogène et fabriqué dans le respect de l'environnement. Il se fixe très facilement, par vis et griffes. Cet enjoliveur sans halogène est très résistant. Il se mêle parfaitement aux rénovations soignées et faites avec soin.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur/doigt de commande

sylbole scannable / sans obstacle

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

brillant

avec lentille/symbole interchangeable

Non

avec champ d'inscription

Non

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

type de fixation

fixation à borne

Matériau

métal

qualité du matériau

acier inoxydable (inox)

Traitement de surface

laqué / peint

sans halogène

Oui

Modèle type

plaque centrale

Couleur

gris

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.