D-Life - Enjoliveur pour chargeur USB type A et/ou C - Couleur anthracite - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme USB et cadre de finition
La plaque centrale Merten System Design MEG4367-6034 de Schneider Electric est un chargeur USB anthracite de couleur. Cette plaque centrale appartient au groupe esthétique System Design. Et il est compatible avec la gamme Merten System Design. Le mode de fixation de l'appareil est plug-in. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur de type encastré. La finition de la surface est mate, ce qui apporte un point supplémentaire à votre décoration intérieure. La plaque centrale est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), la rendant aussi résistante que possible. Merten System Design est une gamme variée d'interrupteurs qui se distingue par une variété de conceptions d'interrupteurs. Il incarne l'élégance aristocratique et l'exclusivité luxueuse.
D-life
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
raccords isolés
nombre de modules (construction modulaire)
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
finition de la surface
transparent
bague de support
avec jacks/coupleurs
domino
avec éclairage
avec impression
avec protection contre la poussière
boîtier blindé
jacks blindés
type de fixation
Matériau
adapté au nombre de jacks/coupleurs
champ d'inscription
qualité du matériau
serre cable
direction de sortie
Traitement de surface
utilisation
avec volet de protection
sans halogène
Couleur
Type de pose
composition
Gamme
Multiple de vente
Code Douane