D-Life - enjoliveur pour prise USB - anthracite

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • utilisation USB
  • composition plaque centrale

D-Life - Enjoliveur pour chargeur USB type A et/ou C - Couleur anthracite - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme USB et cadre de finition

 
 

Détails du produit

Cet enjoliveur pour prise USB MTN4367-6034 de Schneider Electric est de couleur anthracite, compatible avec la gamme Merten System Design. Très pratique, cet enjoliveur peut accepter les prises pour chargeurs USB et peut être encastré. Résolument élégante, cette gamme dispose d'un design architectural aux lignes épurées. Distinguée et raffinée, elle offre de nombreuses possibilités de couleurs et de finitions. Produit écologique de haute qualité, cet enjoliveur est garanti sans halogène et fabriqué dans le respect de l'environnement. Il se fixe très facilement, en un seul clic, avec une simple pression par pinces. Cet enjoliveur sans halogène est très résistant. Il se mêle parfaitement aux rénovations soignées et faites avec soin.

D-life

Spécificités techniques

Enjoliveur pour prise à courant faible

traitement antibactérien

Non

raccords isolés

Non

nombre de modules (construction modulaire)

1

hauteur d'appareil

123 mm

largeur d'appareil

69 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

transparent

Non

bague de support

Non

avec jacks/coupleurs

Non

avec impression

Oui

avec protection contre la poussière

Non

domino

Non

avec éclairage

Non

boîtier blindé

Non

jacks blindés

Non

type de fixation

à clipser

Matériau

plastique

adapté au nombre de jacks/coupleurs

2

champ d'inscription

avec champ d'inscription

qualité du matériau

thermoplastique

serre cable

Non

direction de sortie

droit

Traitement de surface

non traité

utilisation

USB

sans halogène

Oui

avec volet de protection

Non

Couleur

anthracite

composition

plaque centrale

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.