Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
D-Life - Enjoliveur pour chargeur USB type A et/ou C - Couleur mocca - Matière métal - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme USB et cadre de finition
La plaque centrale MEG4367-6052 de Schneider Electric Merten System Design est un mocca en couleur pour chargeur USB. Cette plaque centrale appartient au groupe esthétique System Design. Et il est compatible avec la gamme Merten System Design. Son mode de fixation est plug-in. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur de type encastré. Sa finition de surface est vernie. Fabriquée en matériau ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), cette plaque centrale est assez fiable et résistante. Merten System Design est une gamme variée d'interrupteurs qui se distingue par une variété de conceptions d'interrupteurs. Il incarne l'élégance aristocratique et l'exclusivité luxueuse.
D-life
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Traitement antibactérien
raccords isolés
nombre de modules (construction modulaire)
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
bague de support
avec jacks/coupleurs
domino
avec éclairage
avec impression
avec protection contre la poussière
boîtier blindé
jacks blindés
Type de fixation
Matériau
adapté au nombre de jacks/coupleurs
champ d'inscription
Qualité du matériau
serre cable
direction de sortie
Traitement de surface
utilisation
Avec volet de protection
Sans halogène
Type de pose
Couleur
composition
Gamme
Multiple de vente
Code Douane