D-Life - enjoliveur pour prise double RJ45 Actassi S-One - métal nickel

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau métal
  • Modèle type plaque centrale
  • Couleur gris

D-Life - Enjoliveur pour prise double RJ45 Actassi S-One - Couleur nickel - Matière métal - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme et cadre de finition

 
 

Détails du produit

La plaque centrale Merten System Design MEG4572-6050 de Schneider Electric est une plaque en nickel de couleur avec 2 postes pour connecteurs RJ45. Très pratique, cet enjoliveur avec 2 postes peut accepter 2 prises RJ45 et peut être encastré. Avec son design architectural, cette gamme dispose de lignes élégantes et épurées. Très raffinée, elle offre de nombreuses possibilités de couleurs et de finitions, et mêle esthétisme et fonction. Cette plaque centrale appartient au groupe esthétique System Design. Et il est compatible avec la gamme Merten System Design. Son mode de fixation est plug-in. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur de type encastré. Il mesure 71 mm de largeur, 23 mm de hauteur et 71 mm de longueur. Sa finition de surface est vernie. La plaque centrale est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), la rendant aussi résistante que possible. En outre, il est sans halogène sans halogène, ce qui est bon pour votre santé. En outre, étant respectueux de l'environnement, cet appareil est devenu étanche à la poussière. Merten System Design est une gamme variée d'interrupteurs qui se distingue par une variété de conceptions d'interrupteurs. Il incarne l'élégance aristocratique et l'exclusivité luxueuse.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur/doigt de commande

sylbole scannable / sans obstacle

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

brillant

avec lentille/symbole interchangeable

Non

avec champ d'inscription

Non

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

qualité du matériau

acier inoxydable (inox)

type de fixation

fixation à borne

Matériau

métal

Traitement de surface

laqué / peint

sans halogène

Oui

Modèle type

plaque centrale

Couleur

gris

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.