D-Life - enjoliveur pour prise rasoir - blanc lotus

Main media

D-Life - Enjoliveur pour prise rasoir - Blanc lotus - Largeur 66,3 mm - Hauteur 137,9 mm - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme prise rasoir et cadre de finition

 
 

Détails du produit

La plaque centrale MEG2109-3435 de Schneider Electric Merten System Design est une plaque centrale de couleur blanc lotus pour prise de rasoir. Cette plaque centrale appartient au groupe esthétique System Design. Et il est compatible avec la gamme Merten System Design. Le mode de fixation de l'appareil est plug-in. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur de type encastré. La plaque centrale est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), la rendant aussi résistante que possible. Qui plus est, cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses. Et il ne contient pas de mercure En outre, il est sans halogène sans halogène, ce qui est bon pour votre santé. Merten System Design est une gamme variée d'interrupteurs qui se distingue par une variété de conceptions d'interrupteurs. Il incarne l'élégance aristocratique et l'exclusivité luxueuse.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Prise de courant pour rasoir

avec boîte d'encastrement

Non

tension de sortie assignée

20 VA

profondeur d'appareil

3 mm

hauteur d'appareil

127 mm

largeur d'appareil

55.4 mm

tension commutable

Non

tension nominale valeur basse

115 V

tension nominale valeur haute

240 V

finition de la surface

brillant

transparent

Non

numéro RAL (équivalent)

9016

Matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

non traité

avec volet de protection

Non

sans halogène

Oui

Couleur

blanc

composition

plaque de recouvrement

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.