D-Life - enjoliveur pour prise télévision - blanc nordic mat

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • utilisation autre
  • composition plaque centrale

D-Life - Enjoliveur pour prises télévision et radio - Couleur Blanc Nordic mat - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme et cadre de finition

 
 

Détails du produit


D-Life est la gamme d'appareillage au design architectural et intemporel alliant la forme et la fonction qui répond aux besoins des installations du bâtiment comme les maisons, bureaux ou hôtels. Dédiée aux nouveaux espaces de vie raffinés et sophistiqués, la gamme a une grande flexibilité et une large variété de fonction pour répondre à toutes vos demandes.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur pour prise à courant faible

traitement antibactérien

Non

profondeur d'appareil

10 mm

hauteur d'appareil

71 mm

raccords isolés

Non

largeur d'appareil

71 mm

finition de la surface

mat

transparent

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

numéro RAL (équivalent)

9003

avec impression

Non

avec protection contre la poussière

Non

domino

Non

avec éclairage

Non

boîtier blindé

Non

jacks blindés

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs

3

Matériau

plastique

finition des contacts

femelle

type de fixation

fixation avec vis

bague de support

Non

champ d'inscription

sans champ d'inscription

qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

non traité

utilisation

autre

avec volet de protection

Non

sans halogène

Oui

composition

plaque centrale

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

serre cable

Non

direction de sortie

droit

avec jacks/coupleurs

Non

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.